Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 0413/03 Elektrische Zitronenpresse 85 W Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 0413/03 Elektrische Zitronenpresse 85 W Beige
Ariete 0413/03 Elektrische Zitronenpresse 85 W Beige
Ariete 0413/03 Elektrische Zitronenpresse 85 W Beige
Ariete 0413/03 Elektrische Zitronenpresse 85 W Beige
Ariete 0413/03 Elektrische Zitronenpresse 85 W Beige
Ariete 0413/03 Elektrische Zitronenpresse 85 W Beige
Ariete 0413/03 Elektrische Zitronenpresse 85 W Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85987034
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C041303AR0
EAN/GTIN:
     8003705118133
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Gehäusematerial
Metall
Doppeldrehkegel
Ja
Druckhebel
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
2100 g
Paketgewicht
2550 g
Energie
Leistung
85 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.