Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 0413/05 Elektrische Zitronenpresse 85 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 0413/05 Elektrische Zitronenpresse 85 W Blau
Ariete 0413/05 Elektrische Zitronenpresse 85 W Blau
Ariete 0413/05 Elektrische Zitronenpresse 85 W Blau
Ariete 0413/05 Elektrische Zitronenpresse 85 W Blau
Ariete 0413/05 Elektrische Zitronenpresse 85 W Blau
Ariete 0413/05 Elektrische Zitronenpresse 85 W Blau
Ariete 0413/05 Elektrische Zitronenpresse 85 W Blau
Ariete 0413/05 Elektrische Zitronenpresse 85 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85987025
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C041305AR0
EAN/GTIN:
     8003705118157
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Gehäusematerial
Metall
Doppeldrehkegel
Ja
Druckhebel
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
2100 g
Paketgewicht
2550 g
Energie
Leistung
85 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.