Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse M-670 BT Radio Tragbar Schwarz, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse M-670 BT Radio Tragbar Schwarz, Stahl
Muse M-670 BT Radio Tragbar Schwarz, Stahl
Muse M-670 BT Radio Tragbar Schwarz, Stahl
Muse M-670 BT Radio Tragbar Schwarz, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85891644
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     M-670 BT
EAN/GTIN:
     3700460207038
Suchbegriffe:
Radio
radio muse
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Analog
Audio
RMS-Leistung
20 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
2800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
233 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
2800 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Griff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprechertyp
2-Wege
Netzwerk
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.