Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 2060 Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85839538
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q76A
EAN/GTIN:
     190017352510
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Sucht Ihre Firma nach benutzerfreundlichem, erschwinglichem und leistungsstarkem Shared Storage? Der HPE MSA 2060 Storage ist ein Flash-fähiges hybrides Speichersystem und wurde für eine automatisierte, kostengünstige Anwendungsbeschleunigung für die Implementierung an kleinen Standorten und in Außenstellen entwickelt. Lassen Sie sich von den niedrigen Kosten nicht täuschen. Er vereint Einfachheit, Flexibilität und erweiterte Funktionen – eine Kombination, die man bei einem Array zum Einstiegspreis nicht unbedingt erwartet. Beginnen Sie mit einer kleinen Konfiguration und skalieren Sie nach Bedarf mit beliebigen Kombinationen aus Solid State-Laufwerken (SSDs), Hochleistungs-SAS-Laufwerken der Enterprise-Klasse oder kostengünstigeren SAS HDDs der Midline-Reihe. Mit der Fähigkeit, 325.000 IOPS zu liefern, ist der neue HPE MSA 2060 bis zu 32 % schneller als seine Vorgängergeneration und bietet selbst für die anspruchsvollsten Workloads genug Leistung.

Hauptmerkmale

Kostengünstige Anwendungsbeschleunigung
- Der HPE MSA 2060 Storage liefert 325.000 IOPS und sorgt für eine kostengünstige Anwendungsbeschleunigung in kleinen und mittleren Unternehmen.
- Dank MSA 2060 können Benutzer Konfigurationen für Hybrid- oder Flash-Datenspeicher direkt definieren, bereitstellen und wachsen, wenn sich Anforderungen ändern.

Für die „Einrichten und Vergessen“ Data Services von MSA ist kein dedizierter Speicheradministrator erforderlich
- Der HPE MSA 2060 Storage ist einfach zu installieren, einfach zu bedienen und leicht zu warten, selbst für einen IT-Generalisten. Administratoren finden das neue Dienstprogramm für das Speichermanagement des MSA 2060 intuitiv und einfach zu navigieren.
- Die automatisierte MSA Tiering-Engine reagiert dynamisch auf Workload-Änderungen, sodass Sie dies nicht tun müssen. So wird sichergestellt, dass die „heißesten“ Daten automatisch und in Echtzeit auf die schnellsten Medien verschoben werden.

Nutzen Sie Datenschutzfunktionen, um Ihr Unternehmen im Katastrophenfall am Laufen zu halten
- Der HPE MSA 2060 Storage mit virtualisierter Snapshot-Technologie macht Datenschutz und sofortige Wiederherstellung zum Kinderspiel.
- Remote-Replikation über Fibre Channel (FC) oder iSCSI erleichtert eine kostengünstige Disaster-Recovery-Lösung.
- Verschlüsselte SSDs und HDDs mit lokalem Schlüsselmanagement können bereitgestellt werden, um sicheres, verschlüsseltes Hybrid Flash-Array zu liefern.

Flexible, modulare Architektur, die Wachstum für die Zukunft ermöglicht
- Der HPE MSA 2060 Storage unterstützt eine Kombination aus LFF- (3,5 Zoll) und SFF- (2,5 Zoll) Erweiterungsgehäusen mit bis zu 9 Gehäusen (10 mit Basissystem).
- Klein beginnen und bedarfsgerecht skalieren mit beliebigen Kombinationen von SSDs, Enterprise SAS oder Midline SAS Festplatten.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Redundante Controller
iSCSI
SAN-Backup-Unterstützung
Ja
Unterstützung von Speicherspiegelung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
8
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Maximale Anzahl der Controller unterstützt
2
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
921 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.976,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.206,37*
€ 6.195,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.162,95*
€ 6.143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.036,99*
€ 5.994,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.976,34*
€ 5.921,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.