Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900143 Videokabel-Adapter 1,5 m USB Type C VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900143 Videokabel-Adapter 1,5 m USB Type C VGA Schwarz
Port Designs 900143 Videokabel-Adapter 1,5 m USB Type C VGA Schwarz
Port Designs 900143 Videokabel-Adapter 1,5 m USB Type C VGA Schwarz
Port Designs 900143 Videokabel-Adapter 1,5 m USB Type C VGA Schwarz
Port Designs 900143 Videokabel-Adapter 1,5 m USB Type C VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85838999
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900143
EAN/GTIN:
     3567049001438
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Type C
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.