| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-85836819 Herst.-Nr.: EPB-030BK EAN/GTIN: 8711902042075 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 17 mm | | Höhe | 28 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Lieferanteneigenschaften | Material | Kunststoff, Gummi | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Knopf | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Steuerung | Tasten | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Kabellose Reichweite | 10 m | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 1.5 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| | |
| |