Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)
Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)
Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)
Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)
Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85775562
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG3R01-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483931963
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,92 l großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel H470
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Warentarifnummer (HS)
84713000
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2933 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Dual-channel
Ohne ECC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 Zoll
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
RAID Level
0, 1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
155 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.