Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)
TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)
TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)
TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)
TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)
TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)
TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)
TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)
TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)
TESA 77780 Indoor Hilfshaken Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85756436
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77780-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildernagel
Klebe-Haken
Klebehaken
klebehaken tesa
Produktbeschreibung Der innovative Klebehaken ist eine clevere Alternative zu Saugnäpfen, Nägeln und Schrauben. Er verfügt auf empfindlichen Oberflächen wie Tapeten und Putz über eine Haltekraft von bis zu 0,5kg (pro Haken) und eignet sich z.B. zum Aufhängen von Girlanden, Lichterketten oder sonstigen Deko-Objekten. Sie kommen ohne Bohren oder Hämmern aus und verursachen keine Schäden. Dank tesa Powerstrips Technologie lässt sich der selbstklebende Haken einfach anbringen, spurlos ablösen und mit einem neuen Klebestrip wiederverwenden. Durch seine geschwungene Form kann er auch als Deckenhaken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Hilfshaken
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Klebestreifen
Maximales Lastgewicht
0.5 kg
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Putz
Formfaktor
Rechteck
Vormontiert
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
wiederverwendbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: bildernagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.