Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85750690
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WIZ011VFWH
EAN/GTIN:
     745883815616
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Netzteilstärke
18 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
35 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
UV-Reinigungsgerät
Ja
Bakterienentfernungsrate
99.99 %
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Umweltfreundlich
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Betriebsprinzip
Kontaktfrei
Kompatibilität
Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S8, Galaxy Note 10, Google Pixel 4, Google Pixel 3, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, UV-Desinfektionsbox, UV-Sterilisator, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, belkin ladegerät usb, uv desinfektionsbox, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.