Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 10/100 Mbps WDM Media Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 10/100 Mbps WDM Media Converter
TP-Link 10/100 Mbps WDM Media Converter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85724247
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-FC111B-20
EAN/GTIN:
     6935364010973
Suchbegriffe:
Medienkonverter
tp-link medienkonverter
medienkonverter
Was dieses Produkt macht
TL-FC111B-20 ist ein 100-M-Media-Konverter mit einem 100-M-RJ-45-Anschluss und einem 100-M-SC-Glasfaseranschluss, der zwischen elektrischen und optischen Signalen konvertieren kann. Die Datenübertragung über große Entfernungen über Glasfaser kann auf kommerzielle Szenarien wie die Überwachung der Parksicherheit und die drahtlose Vernetzung angewendet werden.

Wie dieses Produkt funktioniert
Der TL-FC111B-20 verwendet die WDM-Technologie (Wavelength Division Multiplexing), mit der Daten in einer Entfernung von bis zu 20 km mit nur einer Single-Mode-Glasfaser gesendet und empfangen werden können. Dies spart den Kunden die Hälfte der Kosten für die Kabelbereitstellung. TL-FC111B-20 sendet Daten mit einer Wellenlänge von 1310 nm und empfängt Daten mit einer Wellenlänge von 1550 nm auf einer optischen Faser. Daher sollte das in Verbindung mit dem TL-FC111B-20 verwendete Endgerät Daten mit einer Wellenlänge von 1550 nm senden und Daten mit einer Wellenlänge von 1310 nm empfangen. TP-Link Ein weiterer Media-Konverter TL-FC111A-20 ist eines der Produkte, die mit TL-FC111B-20 zusammenarbeiten können.

Andere Eigenschaften
Außerdem kann dieser Media-Konverter als eigenständiges Gerät (kein Rack erforderlich) oder mit dem TL-FC1420-Rack von TP-Link für Auto-MDI / MDI-X im TX-Port verwendet werden, in dem der Duplexmodus automatisch ausgehandelt wird.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
360 g
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.5 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
27 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.