Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66572 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66572 Montage-Kit
DeLOCK 66572 Montage-Kit
DeLOCK 66572 Montage-Kit
DeLOCK 66572 Montage-Kit
DeLOCK 66572 Montage-Kit
DeLOCK 66572 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85685840
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66572
EAN/GTIN:
     4043619665723
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Mit dieser Platinenhalterung von Delock können Platinen mit einer Breite von 107 mm aufgenommen werden, um sie an einer 15 mm oder 35 mm breiten Hutschiene zu befestigen. Die Platinenhalterung kann individuell in verschiedenen Längen gekürzt werden. Nach der Kürzung, können die beiden Endkappen wieder aufgesteckt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: delock platinenhalter, platinenhalter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.