Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermos THV Thermosflasche 1 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermos THV Thermosflasche 1 l Edelstahl
Thermos THV Thermosflasche 1 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85680234
Hersteller:
     Thermos
Herst.-Nr.:
     4026.205.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
530 g
Merkmale
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Edelstahl
Tragegriff(e)
Ja
Handgriff
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Doppelwand
Ja
Tropffrei
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Deckel enthalten
Ja
Material Handgriff
Kunststoff
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfi
0557.000.100
€ 76,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.