Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer SPH-20DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer SPH-20DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Pioneer SPH-20DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Pioneer SPH-20DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Pioneer SPH-20DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85667855
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     SPH-20DAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
iPod-ready
Ja
iPod Direktsteuerung
Ja
iPod Konnektivität
Ja
Bass-Justage
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Equalizer anpassbar
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
RDS
PTY
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Breitbild
Ja
Anpassbare Farbe
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
2
Menüsprachen
Englisch, Russisch
Rückfahrkamera bereit
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+
Radio Data System (RDS)
Ja
Autom. digitales Tuning
Ja
Lieferumfang
IFU / Bedienungsanleitung
Ja
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Funktionen
Audiostreaming, Datenaustausch, Freisprechen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Port-Position
Vorderseite
Line-Ausgänge (RCA)
2
Subwoofer-Out
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.