Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Light Case Deckenbeleuchtung 150 W D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Light Case Deckenbeleuchtung 150 W D
RZB Light Case Deckenbeleuchtung 150 W D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85651562
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921516.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859489122
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Zertifizierung
D-mark
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
150 W
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
19000 lm
Strahlungswinkel
59 °
Leistungsfaktor
0,99
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
127 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
397 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
8440 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
0.3 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,43*
€ 803,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,60*
€ 792,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,34*
€ 766,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,28*
€ 741,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,46*
€ 690,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.