Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 6990-2022 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Violett 80 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 6990-2022 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Violett 80 Stück(e)
Avery 6990-2022 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Violett 80 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85588276
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6990-2022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
80 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Form
Rund
Klebetyp
Dauerhaft
Aufkleberfarbe
Weiß auf lila
Material
Vinyl
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
L7806-10
ab € 23,79*
Ähnlich
Avery
6945-2023
ab € 10,11*
Ähnlich
Avery
6987-2023
ab € 9,30*
Ähnlich
Avery
6944-2023
ab € 9,17*
Ähnlich
Avery
6946-2023
ab € 10,06*
Ähnlich
Avery
6970-2022
ab € 10,06*
Ähnlich
Avery
L7802-10
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.