Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L4521.10FT Nichtklebendes Etikett Transparent Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L4521.10FT Nichtklebendes Etikett Transparent Rechteck
Kores L4521.10FT Nichtklebendes Etikett Transparent Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85577664
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L4521.10FT
EAN/GTIN:
     4045257725548
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Folien-Etiketten, transparent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
480 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
10 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
48 Blätter
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
45.7 mm
Etikettenhöhe
21.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Format
A4
Druckbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
L105148.10FT
ab € 7,67*
Sonstiges
Kores
L10574.10FT
ab € 7,69*
Sonstiges
Kores
L210148.10FT
ab € 7,72*
Sonstiges
Kores
L210297.10FT
ab € 7,68*
Sonstiges
Kores
L6333.10FT
ab € 7,69*
Sonstiges
Kores
L7037.10FT
ab € 7,71*
Sonstiges
Kores
L9742.10FT
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.