Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L105148.10FT selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L105148.10FT selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Transparent
Kores L105148.10FT selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85577608
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L105148.10FT
EAN/GTIN:
     4045257725616
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Folien-Etiketten, transparent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
40 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
145 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser
Reißfest
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
L10574.10FT
ab € 7,64*
Sonstiges
Kores
L210148.10FT
ab € 7,65*
Sonstiges
Kores
L210297.10FT
ab € 7,69*
Sonstiges
Kores
L4521.10FT
ab € 7,66*
Sonstiges
Kores
L6333.10FT
ab € 7,68*
Sonstiges
Kores
L7037.10FT
ab € 7,67*
Sonstiges
Kores
L9742.10FT
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.