Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 894-8992/133-306 Stromkabel Grün 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 894-8992/133-306 Stromkabel Grün 3 m
Wago 894-8992/133-306 Stromkabel Grün 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85569594
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     894-8992/133-306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m
anschlussleitung
anschlussleitung 2x1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
50 V
Eingangsstrom
3 A
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.8 mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.