Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 891-8992/206-501 Stromkabel Schwarz 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 891-8992/206-501 Stromkabel Schwarz 5 m
Wago 891-8992/206-501 Stromkabel Schwarz 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85569496
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8992/206-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2x1 5m
anschlussleitung
anschlußleitung 5m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
5 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.