Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 891-8993/106-202 Stromkabel Weiß 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 891-8993/106-202 Stromkabel Weiß 2 m
Wago 891-8993/106-202 Stromkabel Weiß 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85552094
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8993/106-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 2m 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H05VV-F3G
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.