Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco TCVVUSBQC3018W Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco TCVVUSBQC3018W Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Vivanco TCVVUSBQC3018W Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Vivanco TCVVUSBQC3018W Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Vivanco TCVVUSBQC3018W Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Vivanco TCVVUSBQC3018W Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85521010
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     60807
EAN/GTIN:
     4008928608076
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Super Fast Charger, Quick Charge 3.0, 18W

Universelles, ultraschnelles USB-Ladegerät mit Eurostecker und Quick Charge 3.0-Technologie für Smartphone und Tablet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Max. Leistung
18 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
6.5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, vivanco usb ladegerät, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.