Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Kugelgeister Brettspiel Familie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Kugelgeister Brettspiel Familie
Schmidt Spiele Kugelgeister Brettspiel Familie
Schmidt Spiele Kugelgeister Brettspiel Familie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85510062
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     40887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
schmidt spiele brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (max.)
15 min
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Training der Feinmotorik, Training des kreativen Denkens
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.