Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 909499 Stromkabel Grau 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 909499 Stromkabel Grau 0,75 m
DEHN 909499 Stromkabel Grau 0,75 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85509678
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909499
EAN/GTIN:
     4013364421455
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2x1
anschlussleitung
dehn anschlussleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
55.45 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
0.75 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1 mm²
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.