Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting T8 Tube LED-Lampe Weiß 4000 K 8 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting T8 Tube LED-Lampe Weiß 4000 K 8 W E
OPPLE Lighting T8 Tube LED-Lampe Weiß 4000 K 8 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85369644
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140062611
EAN/GTIN:
     6945730453068
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED P T8 glass 600 8W 100pct 4000K CT
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
603 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
T8
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1050 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Weiß
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
131 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
705 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
5000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.