Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann HD250RS Schwarz Stirnband-Taschenlampe COB LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann HD250RS Schwarz Stirnband-Taschenlampe COB LED
Ansmann HD250RS Schwarz Stirnband-Taschenlampe COB LED
Ansmann HD250RS Schwarz Stirnband-Taschenlampe COB LED
Ansmann HD250RS Schwarz Stirnband-Taschenlampe COB LED
Ansmann HD250RS Schwarz Stirnband-Taschenlampe COB LED
Ansmann HD250RS Schwarz Stirnband-Taschenlampe COB LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85347685
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0224
EAN/GTIN:
     4013674139873
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbare Sensor-Stirnlampe 4W COB + 5W LED, spritzwassergeschützt. Multifunktionaler Einsatz Professionelle Stirnlampen sind nicht nur im Alltag bei Joggern und Radfahrern, sondern auch in der Industrie, im Handwerk, bei Rettungsdiensten, beim Camping, Bergsteigern und bei Anglern sehr beliebt. Aufgrund des eingebauten Sensors bleiben beide Hände frei und das Licht ist immer genau an der richtigen Stelle! Durch das eigenentwickelte Gehäuse aus ABS-Kunststoff gewährleistet die Lampe die benötigte Robustheit und eine angenehme Haptik. Superleichte, tragefreundliche Stirnlampe Die ANSMANN HD250RS ist mit 52g ein regelrechtes Fliegengewicht und dadurch auch bei längerem Gebrauch sehr angenehm zu tragen. Universelles Kopfband Das elastische Kopfband ist flexibel und universell einstellbar und sorgt für sicheren Halt auf jedem Kopf. Der Kopfbandverschluss bietet zwei Funktionen: Einen Haken zum Aufhängen der Lampe (z.B. im Zelt o.ä.) und eine Trillerpfeife, um z.B. in Gefahrensituationen auf sich aufmerksam zu machen. Optimales Einsatzlicht durch hocheffizientes Reflektorsystem Zur maximalen Lichtausbeute ist die LED von einem optischen Reflektorsystem umfasst, welches das Licht optimal bündelt und dadurch eine hohe Leuchtweite erzielt. Dies hat eine sehr gute und homogene Ausleuchtung zufolge. Die COB-LED bietet eine herausragende Leuchtstärke für den Nahbereich. Aufgrund der breiten und sehr homogenen Ausleuchtung ist dieser Modus für Inspektionen oder ähnliche Arbeiten bestens geeignet. Leistungsstarker Akkupack Der integrierte Li-Po Akkupack mit einer Spannung von 3.7V und einer Kapazität von 1200mAh ermöglicht eine Leuchtdauer von max. 9 Stunden. Über das mitgelieferte USB auf Micro-USB Kabel kann die Leuchte über jede übliche USB Stromquelle aufgeladen werden. Verstellbarer Lampenkopf Der Lampenkopf ist um bis zu 45° verstellbar und garantiert somit eine optimale Ausleuchtung in allen Situationen. Verschiedene Leuchtmodi – einfache Bedienung durch Sensortechnik Die Stirnlampe verfügt über zwei ergonomische Druckschalter, die auch während des Tragens leicht bedienbar sind. Ebenfalls ist die Lampe mit Handschuhen gut zu bedienen. Folgende Schalterfunktionen bietet die Lampe: Taster 1: Helligkeitsstufen 100% COB- & Cree-LED, 100% Cree-LED, 100% COB-LED, 30% COB-LED Taster 2: Sensorfunktion Mit diesem Schalter wird die Sensortechnik zu- oder abgeschaltet. Durch einfache Gestensteuerung im Abstand von ca. 10cm vor der Lampe kann diese ein- und ausgeschaltet werden. Im Sensor-Modus kann über den Taster 1 die verschiedenen Stufen ausgewählt werden. Die intelligente Steuerung erinnert sich an die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe, welche über den Taster 1 eingestellt wurde und leuchtet somit immer im gewünschten, vorgemerkten Modus. Schutzklasse IP54 Dank Schutzgrad IP54 ist die Stirnlampe staub- und spritzwassergeschützt und somit auch für den Outdoor-Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Einstellbares Kopfband
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
COB LED
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lampenleistung
4 W
5 W
Lichtleistung
250 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
51 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.