Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Atom® |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Rack-Einbau | Ja |
 | Ungenutzter Lüfter-Support | Ja |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Speicher | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 256 GB |
 | Speicherkartensteckplätze | 4 |
 | ECC | Ja |
 | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
Energie | Stromversorgung | 200 W |
 | Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
 | Tiefe | 249 mm |
 | Höhe | 43 mm |
 | Gewicht | 3620 g |
 | Paketgewicht | 5440 g |
Netzwerk | LAN-Controller | Intel I210, Intel® X557 |
 | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Speichermedium | HDD Größe | 2.5 " |
 | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 2 |
 | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 " |
 | Hot-Swap | Ja |
Leistungen | BIOS-Typ | UEFI |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |