Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 943974002 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 943974002 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
Hirschmann 943974002 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85316339
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943974002
EAN/GTIN:
     4002044242787
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Ethernet/LAN
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 576,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,13*
€ 685,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,39*
€ 683,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,56*
€ 681,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,67*
€ 673,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.