Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 186144 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 186144 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Cimco 186144 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85315213
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder uv-beständig
kabelbinder
cimco kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
100 mm
Zugfestigkeit
890 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Betriebstemperatur
-80 - 538 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.