Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS18-10002 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS18-10002 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz, Blau, Rot
shiverpeaks BS18-10002 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85271202
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS18-10002
EAN/GTIN:
     4017538078612
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinderklett
Unsere Kabelbinder 11x200mm mit Klett-Verschluss im 12er SET in den Farben schwarz, blau und rot
Klettkabelbinder finden in vielen Bereichen Anwendung, da sie schnell und einfach per Hand anzubringen und auch sehr leicht wieder zu lösen sind.
Besonders empfehlenswert, da Sie wiederverwendbar sind und zudem einen enormen Halt bieten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
12.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Nylon, Polyester
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS18-10001
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.