Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NEW TRIA XL Einbaustrahler Schwarz GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NEW TRIA XL Einbaustrahler Schwarz GU10
SLV NEW TRIA XL Einbaustrahler Schwarz GU10
SLV NEW TRIA XL Einbaustrahler Schwarz GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85269094
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Diese Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie wurde mit extra großer Blende gefertigt, somit können Schnittfehler besser abgedeckt werden. Sie ist erhältlich in den Gehäusefarben weiß matt, schwarz matt und aluminium gebürstet sowie mit runder und eckiger Blende. Der großzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die Montage erfolgt über werksseitig verbaute Clipfedern. Die NEW TRIA XL Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
220 g
Einbauraum Tiefe
120 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.