Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NEW TRIA 1 SET Einbaustrahler Aluminium LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NEW TRIA 1 SET Einbaustrahler Aluminium LED
SLV NEW TRIA 1 SET Einbaustrahler Aluminium LED
SLV NEW TRIA 1 SET Einbaustrahler Aluminium LED
SLV NEW TRIA 1 SET Einbaustrahler Aluminium LED
SLV NEW TRIA 1 SET Einbaustrahler Aluminium LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85268752
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
200 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5.3 kWh
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
300 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
56.6 lm/W
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.