Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K540605 Zeitschriftenständer Polystyrene Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K540605 Zeitschriftenständer Polystyrene Silber
PaperFlow K540605 Zeitschriftenständer Polystyrene Silber
PaperFlow K540605 Zeitschriftenständer Polystyrene Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85255496
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4060.05
EAN/GTIN:
     3660141133417
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Silber
Ausführung
Glänzend
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
409 mm
Höhe
650 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
657 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4060.11
ab € 32,05*
Sonstiges
Paperflow
4060.02 7035 LICHTGRAU
ab € 38,43*
Sonstiges
Paperflow
4060.01 9011 SCHWARZ
ab € 34,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.