Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-166 Handschleif-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-166 Handschleif-Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-166 Handschleif-Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-166 Handschleif-Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 2-166 Handschleif-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85254323
Herst.-Nr.:
     2-166
EAN/GTIN:
     4250838501576
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Glasfaserpinsel
Glasfaserradierer
Glasfaser-Kontaktreiniger dienen dem Anwender in vielen Bereichen als praktische Helfer. Sie eignen sich hervorragend zum Reinigen, Polieren oder Schleifen kleinster Oberflächen. Eingesetzt werden diese z.B. für feinste Arbeiten im Modellbau, doch auch zum Reinigen von Löt- bzw. Schweißstellen sind die Glasfaser-Kontaktreiniger bestens geeignet. Wir empfehlen den Glasfaserradierer gegebenenfalls an einer nicht sichtbaren Stelle auszuprobieren. Die Glasfaserradierer bestehen aus einer Schreibhülse, in der sich, je nach Größe, eine 2 oder 4 mm starke Glasfasermine befindet. Der integrierte Dreh- oder Druckmechanismus ermöglicht eine stufenlose Längenvariation der Glasfasermine. Ist eine Mine aufgebraucht wird sie einfach durch eine Ersatzmine ausgetauscht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Geeignet für
Trockenschliff
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-167-VE10
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.