Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3081 Herst.-Nr.: 15230 EAN/GTIN: 4002911152300 |
| |
|
| | |
| Teelichte mit extra langer Brenndauer
- Durchmesser: 39 mm - Höhe: 17,5 mm - Hülle aus Aluminium - Brenndauer: ca. 6,5 Stunden Weitere Informationen: Technische Details | Form | Zylinder | | Produktfarbe | Weiß | | Dauer | 6.5 h | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 17.5 mm | | Durchmesser | 39 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 8 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,44* | € 8,86* | | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,25* | € 9,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,868* | € 10,338* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,41* | € 12,10* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,10* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 72 Stück (ab € 0,08945* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 70,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|