Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 213A Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 213A Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4
MENNEKES 213A Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85225497
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     213A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Höhe
110 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,65*
€ 761,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,29*
€ 750,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,00*
€ 722,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,00*
€ 700,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,47*
€ 662,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.