Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 211A Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 211A Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4
MENNEKES 211A Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85225472
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     211A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Höhe
110 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Grau
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,85*
€ 759,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,46*
€ 747,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,45*
€ 720,4855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,03*
€ 699,7557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,60*
€ 661,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.