Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux Fil Indoor Kleiderhaken Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux Fil Indoor Kleiderhaken Grau 1 Stück(e)
Unilux Fil Indoor Kleiderhaken Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85225030
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340769
EAN/GTIN:
     3595560009671
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Kleiderhaken
Produktfarbe
Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC), Stahl
Befestigungstyp
Magnet
Maximales Lastgewicht
12 kg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
unilux
100340762
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.