Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 215A Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 215A Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5
MENNEKES 215A Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85221035
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     215A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Höhe
110 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,43*
€ 752,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,87*
€ 740,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,88*
€ 710,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,51*
€ 689,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,22*
€ 652,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.