Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45654 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45654 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Goobay 45654 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Goobay 45654 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Goobay 45654 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Goobay 45654 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Goobay 45654 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Goobay 45654 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Goobay 45654 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Goobay 45654 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85220106
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45654
EAN/GTIN:
     4040849456541
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsstrom (5V)
1 A
Ausgangsstrom (9V)
1.12 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Tiefe
6 mm
Gewicht
60 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Kompatibilität
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, XS Max iPhone, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus 12.9" iPad Pro (4th generation), 12.9" iPad Pro (3rd generation), 12.9" iPad Pro (2nd generation), 12.9" iPad Pro (1st generation ), 11" iPad Pro (2nd generation), 11" iPad Pro (1st generation), 10.5"iPad Pro, iPad Air (4th generation), iPad Air (3rd generation), iPad (8th generation ), iPad (7th generation), iPad mini (5th generation) or Apple AirPods, AirPods Pro, AirPods with wireless charging case (Gen.2)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil 10 watt, schnellladegerät, goobay induktive ladestation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
52955
ab € 14,22*
Zubehör
Goobay
59877
ab € 4,83*
Zubehör
Goobay
59878
ab € 5,46*
Zubehör
Goobay
60471
ab € 15,68*
Zubehör
Goobay
66309
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.