Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV New Tria Einbaustrahler Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV New Tria Einbaustrahler Aluminium
SLV New Tria Einbaustrahler Aluminium
SLV New Tria Einbaustrahler Aluminium
SLV New Tria Einbaustrahler Aluminium
SLV New Tria Einbaustrahler Aluminium
SLV New Tria Einbaustrahler Aluminium
SLV New Tria Einbaustrahler Aluminium
SLV New Tria Einbaustrahler Aluminium
SLV New Tria Einbaustrahler Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85212075
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das innovative NEW TRIA 1 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit den Lichtaustritt um 38° zu schwenken. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Durchmesser
82 mm
Gewicht
196 g
Einbauraum Tiefe
35 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5.3 kWh
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
300 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
56.6 lm/W
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Verpackungsdaten
Paketgewicht
239 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.