Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO 451 CD IR Persönlich Analog & Digital Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO 451 CD IR Persönlich Analog & Digital Schwarz, Weiß
TechniSat DIGITRADIO 451 CD IR Persönlich Analog & Digital Schwarz, Weiß
TechniSat DIGITRADIO 451 CD IR Persönlich Analog & Digital Schwarz, Weiß
TechniSat DIGITRADIO 451 CD IR Persönlich Analog & Digital Schwarz, Weiß
TechniSat DIGITRADIO 451 CD IR Persönlich Analog & Digital Schwarz, Weiß
TechniSat DIGITRADIO 451 CD IR Persönlich Analog & Digital Schwarz, Weiß
TechniSat DIGITRADIO 451 CD IR Persönlich Analog & Digital Schwarz, Weiß
TechniSat DIGITRADIO 451 CD IR Persönlich Analog & Digital Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85209692
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/3938
EAN/GTIN:
     4019588139381
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Radio
DIGITRADIO 451 CD IR

Das DIGITRADIO 451 CD IR ist ein Multitalent. Mit dem Digitalradio genießen Sie die bundesweite und regionale Radio-Programmvielfalt und die digitale, rauschfreie Musikqualität über DAB+. Das integrierte CD-Laufwerk wird wahre Fans der digitalen Scheibe erfreuen und alte CD-Sammlungen wieder zum Vorschein bringen. Über die integrierte WLAN-Konnektivität verbindet sich das DIGITRADIO 451 CD IR mit dem Heimnetzwerk und greift so zusätzlich auf tausende Internetradio-Sender sowie UPnP-Freigaben von PCs, Smartphones oder NAS-Laufwerken zu. Über Bluetooth Audiostreaming empfängt das DIGITRADIO 451 CD IR kabellos sogar digitale Audiostreams von Mobilgeräten. Und wenn Sie über einen Spotify Premium-Account verfügen, können Sie direkt die Spotify-Anbindung benutzen, um Ihre Lieblingsmusik vom Digitalradio abspielen lassen. Eine Besonderheit des DIGITRADIO 451 CD IR ist die Funktion Podcast, denn die kurzen Hörbeiträgen zu den verschiedensten Themen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Trotz der zahlreichen Funktionen bleibt die Bedienung des DIGITRADIO 451 CD IR dank des übersichtlichen 2,4“ Farbdisplays und mitgelieferten Fernbedienung bzw. App-Steuerung wie bei TechniSat gewohnt einfach und übersichtlich.

DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität.

DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender.

Grenzenlose Radiovielfalt aus dem Internet.

Mit der integrierten Internetradio-Funktion greifen Sie auf tausende Internetradio-Sender zu. Verbinden Sie das Gerät hierzu mit dem Heimnetzwerk. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und automatisch aktualisiert, sodass Sie auch in Zukunft zahlreiche spannende Programme aus aller Welt entdecken können (benötigt Breitband-Internetanschluss).

Hören Sie Ihre CD-Sammlung rauf und runter.

Auf dem integrierten CD-Player können Sie sich Ihre komplette CD-Sammlung anhören. Der CD-Player unterstützt klassische Audio-CDs sowie die Formate CD-R und CD-RW. Darüber hinaus können Sie auch MP3-CDs abspielen.

TechniSat CONNECT

TechniSat CONNECT ist die App, die erstmals die einheitliche Steuerung einer Vielzahl smarter Funktionen aus einer zentralen App heraus ermöglicht. Die App lässt sich dabei mit verschiedenen Anwendungsmodulen individuell auf Ihre Erfordernisse anpassen. CONNECT ist verfügbar für iOS- und Android-Mobilgeräte.

Spielt die Lieblingssongs vom Smartphone.

Über Bluetooth-Audiostreaming übertragen Sie Musik vom Smartphone, Tablet oder PC ohne Kabelverbindung und in bester Qualität auf das Gerät.

Ganz klassisch Radio hören.

Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
1.85 W
Audio
RMS-Leistung
30 W
Equalizer
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Playback-Disk Typ
CD
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
PLL-Synthesizer
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
80
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
3580 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
4690 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Dimmbar
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Antennentyp
Extern
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.