Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85167479
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
starkstromkabel 25mm²
starkstromkabel
starkstromkabel 3x95
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
51.6 mm
Kupferindex
5412 kg/km
Kabelgewicht
6720 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
175 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,96917*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 134,31917*
€ 159,83981
pro Meter
ab 2 Meter
€ 132,64917*
€ 157,85251
pro Meter
ab 5 Meter
€ 125,90917*
€ 149,83191
pro Meter
ab 10 Meter
€ 120,51917*
€ 143,41781
pro Meter
ab 500 Meter
€ 105,96917*
€ 126,10331
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.