Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6901140 Visitenkartenhalter Kunststoff Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6901140 Visitenkartenhalter Kunststoff Orange
Helit H6901140 Visitenkartenhalter Kunststoff Orange
Helit H6901140 Visitenkartenhalter Kunststoff Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85144359
Herst.-Nr.:
     H6901140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Sowohl als Lernkartei, als auch als Aufbewahrungsbox für Kleinteile etc. zu verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Orange
Kartenkapazität
100 Karten
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6901159
ab € 6,04*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6901125
ab € 5,99*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6901130
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.