Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iH3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iH3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iH3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iH3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iH3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iH3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85135625
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
120 lm
Farbtemperatur
8000 K
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
100 m
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
75
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
214 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000877173
ab € 21,38*
Ähnlich
Ledlenser
500928
ab € 139,05*
Ähnlich
Ledlenser
502025
ab € 39,63*
Ähnlich
Ledlenser
500889
ab € 52,74*
Ähnlich
Ledlenser
501955
ab € 23,44*
Ähnlich
Ledlenser
iH11R
ab € 57,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.