Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Soundmaster IR3300SI Radio Internet Digital Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85134046
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     IR3300SI
EAN/GTIN:
     4005425009870
Suchbegriffe:
Digitalradio
Fernbedienung Bewegungsmelder
Internetradios
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.200 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
PLL
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
1.8 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Audio
RMS-Leistung
20 W
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
136 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Grau
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Amazon Music, Spotify
Färbung
Monochromatisch
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Stromeingang
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Line-out
Ja
AUX-Eingang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.