Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0272 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1600-0272 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0272 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0272 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0272 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0272 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0272 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0272 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85132692
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0272
EAN/GTIN:
     4013674154210
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Taschenlampen Typ
Schlüsselanhänger-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
5 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
50 mm
Gewicht
14.5 g
Kopfdurchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1516-0025
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.