Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBICOOL MCF32 Kühlbox 31 l Elektro Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBICOOL MCF32 Kühlbox 31 l Elektro Blau, Weiß
MOBICOOL MCF32 Kühlbox 31 l Elektro Blau, Weiß
MOBICOOL MCF32 Kühlbox 31 l Elektro Blau, Weiß
MOBICOOL MCF32 Kühlbox 31 l Elektro Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85094605
Hersteller:
     MOBICOOL
Herst.-Nr.:
     9600024951
EAN/GTIN:
     4015704275971
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Merkmale
Fassungsvermögen
31 l
Kühltemperaturreichweite
-10 - 20 °C
Anzahl der unterstützten Flaschen
6
Unterstütztes Fassungsvermögen der Flasche
1.5 l
Kühlmittelgewicht
40 g
Fassungsvermögen Anzahl Dosen
52
Kältemittelart
R134a
Geräuschpegel
49 dB
Lärmemissionsklasse
D
Klimaklasse
N-T
Zertifizierung
CE, E4, GS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Isolationsmaterial
Polyurethan (PU)
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Innenbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
505 mm
Paketgewicht
14500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
584 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
407 mm
Gewicht
11400 g
Energie
Energiequelle
Elektro
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12/24 V
Eingangsstrom
0.4-4 A
Energieeffizienzklasse
D
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,38*
€ 321,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.