Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85076962
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     67006
EAN/GTIN:
     4007218670069
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Höhe
69 mm
Tiefe
37 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zeitformat
12 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Geräuschloses Uhrwerk
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker braun, funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.