Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Gelb
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Gelb
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Gelb
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84969434
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64604
EAN/GTIN:
     8412355646048
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polypropylen (PP), Velcro
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.