Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY26MX Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon, Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TY26MX Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon, Polyamid Schwarz
ABB TY26MX Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84938177
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009120R0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
284.4 mm
Breite
3.71 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
10000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,43*
€ 85,0017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,18*
€ 83,5142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,76*
€ 79,4444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,26*
€ 76,4694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.